FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545

FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545
FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545
FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545
FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545
FK-5HNW FLAT in 5連フック 伸晃 74995545

FLAT in 5連フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74995545
品番
FK-5HNW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

キッチン小物等を掛けて収納するのに便利な5連フック。磁石式で取り付けは簡単。冷蔵庫はもちろん、玄関につけて鍵やマスクなどを掛けるのにも使えて便利です。使わないときはフックをたたむとフラットになり省スペース。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
色
ホワイト
本体質量(g)
180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
25×1.75×7.5
耐荷重(g)
500(フック1本あたり約100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする