曜日別特売

FLAT in タオル掛け

FLAT in タオル掛け - 伸晃FLAT in タオル掛け - 伸晃FLAT in タオル掛け - 伸晃FLAT in タオル掛け - 伸晃

タオルを掛けてスッキリとキッチン周りを収納するのに便利なフックです。磁石式で取り付けは簡単。マグネットなので何度でも取り外しができ、使いやすい位置に簡単に設置ができる便利なアイテム。使わないときはたたむとフラットになり省スペース。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
ホワイト
本体質量(g)
190
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
20×1.75×9.6
耐荷重(g)
500
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74995561FK-TNW
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする