曜日別特売
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588

- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588
- トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー Richell(リッチェル) 74995588

トトノ 吊り戸棚用 食器ストッカー レギュラー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74995588
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吊り戸棚の中をスッキリ収納
食器などの整理整頓に。
よく使うものをサッと取り出しできます。
ボトル、角皿・深皿を収納できます。
天板に水筒を置いたり、食器を種類ごとに分けて、取り出しやすく収納することができます。
回転ガード付きなので、天板に水筒を置いても転がりません。
脚の上下を逆さにして付け替えるだけで、2段階の高さ調節ができます。(高さ11cm・14cm)
2段階まで積み重ねて使用できるので、スペースを有効活用できます。

材質
天板:ポリプロピレン、脚A:ポリスチレン、脚B:ポリスチレン
寸法(mm)
21×24.5×14H
ホワイト
規格
レギュラー
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする