平野鞄
薄型シンプルビジネスリュック-グレー
スリムで電車や人混みでも邪魔になりにくいビジネスリュック
軽くて扱いやすい
ボトルホルダーや背面のファスナーポケットなど充実の収納
適度な張りと光沢感がスマートな印象
仕様
背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、天ハンドル
色
グレー
質量(g)
620
寸法(cm)
39×29×8
生地
【付属生地】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン
収納の目安
B4サイズ(36.4×25.7)収納可能
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75016938
42601-12
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください