42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938

42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938
42601-12 薄型シンプルビジネスリュック 平野鞄 75016938

薄型シンプルビジネスリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色グレー
内容量1本注文コード75016938品番42601-12
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スリムで電車や人混みでも邪魔になりにくいビジネスリュック
軽くて扱いやすい
ボトルホルダーや背面のファスナーポケットなど充実の収納
適度な張りと光沢感がスマートな印象

色
グレー
生地
【付属生地】PVC、【内装】ポリエステル、【本体】ナイロン
仕様
背面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、天ハンドル
質量(g)
620
寸法(cm)
39×29×8
収納の目安
B4サイズ(36.4×25.7)収納可能

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする