曜日別特売

ミックスシャギーラグ リーヴァ

ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原ミックスシャギーラグ リーヴァ - 萩原

ミックス糸が映えるシャギーラグマット

用途4~5色の色糸を織り交ぜた、ミックスカラーのシャギーラグマット。単色にはない奥行きのある表情で、シンプルな空間にも自然にアクセントを加えます。目付量は約1400g/m2の高密度仕様。たっぷりの糸を使用した厚みのある仕上がりで、心地よいボリューム感を楽しめます。リビングやベッドサイドなど、くつろぎの空間づくりに。汚れが気になった際は手洗いが可能。裏面にはグリップ性の高いTPR素材を使用し、置くだけでも滑りにくく安心です。ホットカーペット・床暖房にも対応し、日常のさまざまなシーンで使いやすい一枚です。厚さ(mm)20対応ホットカーペットOK機能ホルムアルデヒトの試験をクリアした低ホルム製品。敏感肌の方や小さなお子さまにも安心。滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:TPR(熱可塑性ゴム)内容量1個
注意
毛足の長いシャギーラグは、毛の流れや光の反射などにより色が違って見える特性がございます。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75165451240653520アイボリー90×140
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165460240653530マスタード90×140
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165469240653540サンドベージュ90×140
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165478240653501ブラウン140×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165487240653511グレージュ140×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165496240653521アイボリー140×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165505240653531マスタード140×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165521240653541サンドベージュ140×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165530240653502ブラウン200×200
24,536
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165539240653512グレージュ200×200
24,536
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165548240653522アイボリー200×200
24,536
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165557240653532マスタード200×200
24,536
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165566240653542サンドベージュ200×200
24,536
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165575240653503ブラウン200×250
29,082
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165591240653513グレージュ200×250
29,082
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165600240653523アイボリー200×250
29,082
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165609240653533マスタード200×250
29,082
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165618240653543サンドベージュ200×250
29,082
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165627240653504ブラウン130R
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165636240653514グレージュ130R
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165645240653524アイボリー130R
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165661240653534マスタード130R
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165670240653544サンドベージュ130R
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165679240653505ブラウン190R
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165688240653515グレージュ190R
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165697240653525アイボリー190R
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165706240653535マスタード190R
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165715240653545サンドベージュ190R
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165880240653500ブラウン90×140
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
75165889240653510グレージュ90×140
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする