No9695 冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277539

※代表画像です

No9695 冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277539
No9695 冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾 KITA(喜多) 75277539

冷王ヘアーバンド 接触冷感 ストレッチ UVカット 吸汗速乾

商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
75277539
品番
No9695
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・優れた接触冷感性と吸汗速乾性を兼ね備えたストレッチ生地を採用したヘアーバンドです。
・黒無地のシンプルなデザインで、どんなシーンにも合わせやすいです。
・ストレッチタイプのため着脱しやすく、着け心地が良いです。
・UVカット(UPF50+)で強い日差しからしっかりガードします。
・吸汗速乾で汗をかいても乾きやすいです。

材質
ナイロン87%、ポリウレタン13%
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
22
入数(枚)
1
機能
ストレッチ・接触冷感・UVカット・吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする