CAPTAIN STAG
鉄製コンパクト空気入れ SG 英・米・仏式バルブ対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75318638
品番
Y-3225
参考基準価格(税別)
¥1,942
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
米式・英式・仏式の3つのバルブに対応したデュアル口金コンパクト空気入れです。
多目的アダプター付きなので、ボールや浮き輪などの空気入れにもお使いいただけます
材質
ハンドル・シリンダーキャップ:PA。ピストンロッド・シリンダー:鉄、台座:PP
色
ブラック
質量(g)
520
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×65×470
最高圧力
(能力値)7BAR、700kPa、101.5PSI
ホース長さ(cm)
55