曜日別特売
AT-355W グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 75368959

メイン画像

AT-355W グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 75368959
AT-355W グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 75368959

グローバルソー 厚物鉄鋼用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75368959
品番
AT-355W
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します。
歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。
厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。

用途
丸鋼/平鋼/アングル鋼/チャンネル鋼/鋼管/C型チャンネル鋼/鉄筋/ガス管/縞鋼板/ライニング鋼管/デッキプレート/ハンガーレールなどに。
トラスコ品番
710-7475
適合機種
低速型チップソー切断機 (モトユキ SPC-355・GMC-355/レヂトン SPD-355・SPD-355 BP/育良精機 ISK-CTC355 など)
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
48
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
刃厚(mm)
2.4
外径(mm)
355
穴径(mm)
25.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする