光
サインプレート 持出型 UP 無地
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
厚さ(mm)
3
取付
ビス
表示内容
無地
内容量
1個
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
642-9892
643-1401
643-1507
643-2997
644-1822
644-1832
644-1898
644-2179
644-2523
644-2535
644-2549
材質
アクリル+アルミ+亜鉛
アクリル+ステンレス
アクリル+真鍮
ステンレス+アクリル
縦(mm)
60
70
80
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75407730
UNIX5624N
644-2535
ステンレス+アクリル
60
240
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407739
UNIX5725N
644-1822
ステンレス+アクリル
70
250
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407748
UNIX6624N
643-1401
ステンレス+アクリル
60
240
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407757
UNIX6725N
643-1507
ステンレス+アクリル
70
250
¥
3,500
¥
3,499
¥
3,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407766
UP1003A
643-2997
アクリル+真鍮
80
240
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407775
UP1203
644-2179
アクリル+真鍮
80
240
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407791
UP1303
644-2523
アクリル+アルミ+亜鉛
80
240
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407800
UP1725-N
644-2549
アクリル+ステンレス
70
250
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407809
UP1830-N
642-9892
アクリル+ステンレス
80
300
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407827
UP2624-N
644-1832
アクリル+ステンレス
60
240
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75407836
UP2830-N
644-1898
アクリル+ステンレス
80
300
¥
3,500
¥
3,499
¥
3,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください