大阪魂
BK ステン トリーマP=3
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75490689
16X25
1個
25
16.5
24
26.5
10
オープン
¥
1,145
¥
1,260
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490698
16X35
1個
35
16.5
24
26.5
10
オープン
¥
1,192
¥
1,311
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490707
16X40
1個
40
16.5
24
26.5
10
オープン
¥
1,214
¥
1,335
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490716
16X50
1個
50
16.5
24
26.5
10
オープン
¥
1,325
¥
1,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490725
6X45
1袋(5個)
45
6.3
10
11.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75490741
6X50
1袋(5個)
50
6.3
10
11.5
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください