曜日別特売

BK ステン トリーマP=4

BK ステン トリーマP=4 - 大阪魂
長さ(mm)8寸法a(mm)4.1寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金(D1×T)8×0.5内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754907504X8
オープン
667
734(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする