曜日別特売

RノンクロS トリーマP=1

RノンクロS トリーマP=1 - 大阪魂
長さ(mm)75寸法a(mm)4.2寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6内容量1袋(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754907958X75
オープン
7,560
8,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする