大阪魂
クロメート トリーマP=3(コンゴウ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75491967
10X35
1袋(6個)
35
10.4
19.6
17
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75491976
10X50
1袋(5個)
50
10.4
19.6
17
17.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75491985
6X30
1袋(25個)
30
6.9
11.5
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492001
6X40
1袋(20個)
40
6.9
11.5
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください