大阪魂
ステン トリーマI=4
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)15.5×1.6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75492098
8X16
1袋(6個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492107
8X20
1袋(6個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492116
8X30
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください