大阪魂
ステン トリーマP=3(ウスイタ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75492220
4X8
1袋(24個)
8
3.1
最小1.3
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492229
6X12
1袋(13個)
12
4.4
最小1.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492238
6X16
1袋(12個)
16
4.4
最小1.9
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください