曜日別特売
NSGDT6-S-MP4N-2 SB 568B 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】 日本製線 75544598

1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】NSGDT6-S-MP4N-2 SB 568B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(2m×10本)
内容量1セット(2m×10本)注文コード75544598品番NSGDT6-S-MP4N-2 SB 568B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
7
導体
24AWG
対数(P)
4P
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568B
ケーブルタイプ
F/UTP
カテゴリー
Cat.6
コネクタタイプ
RJ45 シールドプラグ8極8心

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする