商品画像
カーク産業
シングル栓/フローレンスコンパクト(スイッチ付) 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75589066
品番
050504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー部品
レバー長さ(mm)
レバー高40
ノズル長(mm)
180
穴寸法(Φmm)
穴開け寸:33
タケノコ径(Φmm)
ナイロンホース、タケノコ径:10