曜日別特売

LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト)

LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト) - カーク産業LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト) - カーク産業
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
291×93×H15
発光色
ウォームホワイト
消費電流(A)
0.6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755899580335-T/Y
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする