曜日別特売
0335-T/Y LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト) カーク産業 75589958

商品画像

0335-T/Y LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト) カーク産業 75589958
0335-T/Y LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト) カーク産業 75589958

LEDライト30cm(スイッチ付/ウォームホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589958
品番
0335-T/Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
291×93×H15
発光色
ウォームホワイト
消費電流(A)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする