曜日別特売

上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)

上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) - カーク産業上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) - カーク産業上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー) - カーク産業
用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
19
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×500×660
冷却温度(℃)
冷却機能:+10~-12
内容量
1個
注意
※コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。※製品単体での試験条件となり、複合条件のもとで得られる内容ではございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589285CB-40
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする