商品画像
カーク産業
上フタ式冷蔵庫(12V/24V専用、コンプレッサー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75589285
品番
CB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
19
容量(L)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×500×660
冷却温度(℃)
冷却機能:+10~-12
注意
※コンプレッサー部分を含むクーリングユニットを本体より1.5m(最長)離しての設置が可能です。※製品単体での試験条件となり、複合条件のもとで得られる内容ではございません。