曜日別特売
030320 J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付) カーク産業 75588707

商品画像

030320 J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付) カーク産業 75588707
030320 J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付) カーク産業 75588707
030320 J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付) カーク産業 75588707

J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588707
品番
030320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

2段階の切替えができるLEDダウンライトです。
真ん中にあるスイッチを押すと24ヶのLEDが点灯、もう一度押すと3ヶのLEDが灯ります。
また取付け方法もベースを使用しての取付けと、埋め込んでの取付けができますので、様々なシチュエーションにお使いいただけます。

用途
キャンピングカー部品
直径(Φmm)
ライト本体:74.5
高さ(mm)
8.1(埋込み時)/19.1(ベース取付け時)
タイプ
直付け
スイッチ
2段階切替えスイッチ
LED
24LED(発光色:ホワイト)/3LED(発光色:ウォームホワイト)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする