曜日別特売
P223-CS セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ) カーク産業 75588811

商品画像

セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588811
品番
P223-CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

こちらのタイプは清水タンクが付いておりません。水洗用の水は車載の配管システム
から分岐をして取り込んで下さい。
外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。

用途
キャンピングカー部品
質量(kg)
7.2
タンク容量(L)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
534×394×580
接続
ウォータータンク接続
機能
フラッシング:電動
座面高さ(mm)
492
材質(ボウル)
プラスチック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする