曜日別特売
W0347/N LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業 75589380

商品画像

W0347/N LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業 75589380
W0347/N LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業 75589380

LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589380
品番
W0347/N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

電圧:10-30V/DC
消費電力:1.4W

用途
キャンピングカー部品
消費電力(W)
1.4
スイッチ
あり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)
DC12-30
対応
DC12/24V
発光色
クールホワイト
色温度(K)
4000
明るさ(Lm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする