曜日別特売
81810 スクレーパー Lisle(ライル) 75665917

81810 スクレーパー Lisle(ライル) 75665917
81810 スクレーパー Lisle(ライル) 75665917
81810 スクレーパー Lisle(ライル) 75665917
81810 スクレーパー Lisle(ライル) 75665917

スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75665917
品番
81810
参考基準価格(税別)¥7,950販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

スチールおよびアルミニウム製のシリンダーヘッドやマニホールドから、ガスケットの残留物を除去するために設計されています。カーボンの堆積物やサビの除去にも使用できます。カーバイドスクレーパーは、短くて細いダブルディップグリップハンドルを備えています。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用できます。タングステンカーバイドチップは、スチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な長さ5インチのハンドルに成形されています。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。

用途
ガスケット残留物やカーボン堆積物およびサビの除去に
材質
ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド
形状
グリップ:ダブルディップグリップ
長さ(inch)
ハンドル:5
注意
※アルミニウム表面に使用する際は、表面を傷つけないよう注意してください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする