曜日別特売
81780 スクレーパーセット(超硬付き) Lisle(ライル) 75665908

81780 スクレーパーセット(超硬付き) Lisle(ライル) 75665908
81780 スクレーパーセット(超硬付き) Lisle(ライル) 75665908
81780 スクレーパーセット(超硬付き) Lisle(ライル) 75665908

スクレーパーセット(超硬付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75665908
品番
81780
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

2本組。セット内容:カーバイドスクレーパー 1-1/4"(81760)、 5/8"(81770)。スチールおよびアルミニウム製のヘッドやマニホールドからガスケットの残留物を除去するように設計されています。カーボンの堆積物や錆の除去にも使用できます。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用可能です。タングステンカーバイドチップはスチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な6インチのハンドルに成形されています。2種類の刃幅(1-1/4インチ・5/8インチ)があり、多くの用途に対応します。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。

材質
ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド(ろう付け)
刃幅
81760:1-1/4、81770:5/8(inch)
長さ(inch)
ハンドル:6
注意
※アルミニウム表面に使用する際は、傷をつけないよう注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする