トップマン[工具・金物]
本職用刈込鋏
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75677239
品番
8030315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
日本の名工が作りました。
刃長:180mm。
全長:700mm。
切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。
刃部硬度:HRC56~58。
木柄:樫材。
日本製。
用途
庭木の刈り込み、葉刈りに!
切断能力(mm)
15
刃部硬度
HRC56~58
サイズ(mm)
全長700×刃長180
注意
※用途以外には使用しないでください。
※切断能力以上での切断は、刃こぼれや破損、ケガの原因になりますのでしないでください。
※使用時は保護具を着用してください。
※刃部は鋭利になっています、ご使用の際は充分注意してください。
※使用後は乾いた布で拭き油を塗って、安全な場所に保管してください。