曜日別特売

MOTO COOLANT ORGANIC

MOTO COOLANT ORGANIC - elf MOTO

MOTO COOLANT ORGANIC(モト クーラント オーガニック)
アルミパーツに優しいオーガニックテクノロジーの冷却水
全ての水冷エンジンに使用できるストレートタイプ
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・オーガニックテクノロジー(OAT)がスケールや錆の生成を防いで金属表面を常にクリーンに保ち、安定した冷却性能を実現します。
・アルミニウムや真鍮、鋳鉄や銅などの金属パーツへの攻撃性が極めて低く、ウォーターラインを腐食や孔食から守り、ウォーターポンプの寿命も延ばします。
・優れた消泡性能でキャビテーションを抑制し、安定した冷却性能を引き出します。
・シリケート(ケイ酸塩)、リン酸塩、クロム酸塩、ボロン(ホウ素)、アミンは含まれておりません。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

用途
・AFNOR NFR 15-601
・ASTM D3306
・BS6580
・凍結温度: -26℃
・Ph 8.2
・液色: 蛍光イエロー
・ストレートタイプ クーラント
危険物の類別非危険物内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75686095213973
1,950
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする