曜日別特売

NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね

NO.337W オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね - 山本光学
仕様
JIS規格同等品、上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き、度付きメガネ併用可
種別
対有害光線用
形状
1眼型
サイズ
W157×H64×D150(mm)
質量(g)
43
タイプ
ポリカレンズ
種類
遮光メガネ
フレーム
プラスチック
フレーム色
グリーン
レンズ
JIS規格同等ポリカハードコート
機能
メガネ併用可
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線カット
99.9%
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855814No.337W#1.4
¥1,800
取扱い終了
03337941No.337W#2
¥1,800
取扱い終了
02314952No.337W#3
オープン
取扱い終了
03337957No.337W#4
¥1,800
取扱い終了
06793491No.337W#5
¥1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする