曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付KSH10162C 1EN

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は等級・構成など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
等級
C級(10形)
構成
本体(KSH10162C)+表示板2枚
注文コード
75924041
品番
KSH10162C 1EN
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!

等級
C級(10形)
表示
両面
構成
本体(KSH10162C)+表示板2枚
形名
【公共施設】SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
認定番号
【誘導灯(JIL5502)】1AS221-3728
仕様
周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
取付
壁・天井直付・吊下兼用
種類
一般形誘導灯
シリーズ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
定格電圧(V)
AC100
電池
(非常用電源)2H07DA
点灯方式
【非常時】LED点灯
梱包内容
LED光源同梱包、表示板別梱包
グリーン購入法
適合
点灯時間
【非常時】一般形(20分間)
耐震性
S2
エコロジー商品
省エネ
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする