- 等級
- C級(10形)
- 表示
- 片面
- 構成
- 本体(KSH10151HC)+表示板1枚
- 電池
- (非常用電源)2H07DA
- 形名
- 【公共施設】SH1-FBF20-C60、SH1-FSF20-C60、ST1-FBF22-C60、ST1-FSF22-C60
- 仕様
- 周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形
- 材質/仕上
- 【本体】プラスチック / 白色
- 取付
- 壁・天井直付・吊下兼用
- 種類
- 一般形誘導灯
- シリーズ
- 防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
- 定格電圧(V)
- AC100
- 点灯方式
- 【非常時】LED点灯
- 梱包内容
- LED光源同梱包、表示板別梱包
- 認定番号
- 【誘導灯(JIL5502)】1AS111-3733
- グリーン購入法
- 適合
- 点灯時間
- 【非常時】長時間定格形(60分間)
- 耐震性
- S2