JFE建材
FRP浴槽 全エプロン着脱式
豊富なサイズから選べるKFPシリーズ浴槽
長さ(mm)
795
幅(mm)
695
質量(kg)
20
色
ホワイト
高さ(mm)
645
タイプ
2方全
同梱部品
バスハンガー同梱(3mm型)
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76047557
KFP80#9DWH KT
左排水
¥
81,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047566
KFP80#10DWH KT
右排水
¥
81,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。