FRP浴槽 全エプロン脱着式

FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材FRP浴槽 全エプロン脱着式 - JFE建材

豊富なサイズから選べるJHKシリーズ浴槽

色
スマートホワイト
高さ(mm)
545
タイプ
1方全(底面エンボス)
内容量
1台
注意
※配送注意事項:荷受け時不在の場合は再配送・保管費用として10,000円+別途費用が発生致します。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
同梱部品
排水
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76047785JHK105DWH KT‐L105072024バスハンガー同梱(3mm型)左排水
¥82,400
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047801JHK105DWH KT‐R105072024バスハンガー同梱(3mm型)右排水
¥82,400
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047810JHK130DWH KT‐M130075030バスハンガー同梱(3mm型)左右排水兼用
¥171,500
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047819JHK140DWH KT‐M140075032バスハンガー同梱(3mm型)左右排水兼用
¥182,400
¥129,800
¥142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047828JHK105DWH GH2‐L105072024スライド型バスハンガー同梱左排水
¥88,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
76047837JHK105DWH GH2‐R105072024スライド型バスハンガー同梱右排水
¥88,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする