HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425

 

HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425
HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425
HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425
HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425
HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425
HN-174 日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール 76086425

日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(2枚)注文コード76086425品番HN-174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

日傘生地を使用した遮光・遮熱スクリーンです。室外側はアルミ素材で窓からの太陽光を反射します。冬は室内の暖気を逃しにくく、冷暖房効率アップ!カーテンレールに引っ掛けられるクリップ10個付きで、取り付けがカンタンです。

用途遮熱スクリーン付属品クリップ10個材質本体:ポリエステル、PU(ポリウレタン)コーティング、アルミニウム、クリップ:ステンレス寸法(cm)100×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする