曜日別特売
CY3S32-700BNZ マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 76073597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY3S32-700BNZ マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 76073597
CY3S32-700BNZ マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series SMC 76073597

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S SeriesCY3S32-700BNZ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・ストッパ形式・スイッチレールなど990種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
Rc
ストッパ形式
ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
スイッチレール
なし
注文コード
76073597
品番
CY3S32-700BNZ
参考基準価格(税別)¥107,540販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

ストローク(mm)
700
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
Rc
スイッチレール
なし
ストッパ形式
ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低作動圧力(MPa)
0.18
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
注意
※オートスイッチ、スイッチレールは付属していません。
※スイッチ用磁石は内蔵

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする