曜日別特売
QD-NN1J60C25AY1 コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420 サンドビック 76087780

コロカットQD Y軸突切り加工用ブレード 420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76087780
品番
QD-NN1J60C25AY1
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

チップポケットが90度回転した設計で、ブレードの剛性が6倍以上に向上します。

トラスコ品番
703-1506
全長(mm)
150
高さ(mm)
【刃先】25
シャンク高さH(mm)
31.9
機能長さ(mm)
144.5
最大切込み(mm)
60
機能幅(mm)
4.675

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする