曜日別特売
WNN150 斜ニッパー WIZ'A 76092068

WNN150 斜ニッパー WIZ'A 76092068
WNN150 斜ニッパー WIZ'A 76092068
WNN150 斜ニッパー WIZ'A 76092068

斜ニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76092068
品番
WNN150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
用途
狭い場所や奥まった場所での作業や、電子工作・電気工事での細線・銅線・結束バンドの切断に、基盤のはみ出しリード線やハンダのカットのほか、配線の縦割りなどに
材質
本体:バナジウム鋼 柄部:ビニール
色
ブラック/シルバー
質量(g)
140
刃長(mm)
25
切断能力
(鉄線)Φ1.4mm / (銅線)Φ2.6mm / (より線)2.0mm2 / (VVF線[2芯])Φ1.6mm
表面処理
黒染め仕上げ
刃部硬度
54~62HRC
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
158×52×18
柄タイプ
ビニールグリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする