防湿用品 湿度計C-83

防湿用品 湿度計C-83 - シナジー

取り付けることで保管ボックスの外から確認がしやすくなるアーム型吸盤付きです。
カメラやレンズの保管に対して、環境の良い湿度値の範囲を青色にしているため、一目で保管場所の状態がわかります。

用途
カメラ・レンズの保管場所の湿度管理に。
トラスコ品番
718-8744
材質
本体:スチロール樹脂、アーム:ABS樹脂
質量(g)
(アーム装着時)約24、(アーム取外し時)約21
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アーム装着時)約67×93×27
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
約67×25(アーム取外し時)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108248HKB0133318
¥2,573
¥2,198
¥2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする