防湿用品 温湿度計C-82
取り付けることで保管ボックスの外から確認がしやすくなるアーム型吸盤付きです。
カメラやレンズの保管に対して、環境の良い湿度値の範囲を青色にしているため、一目で保管場所の状態がわかります。
- 用途
- カメラ・レンズの保管場所の湿度と温度管理に。
- トラスコ品番
- 718-8751
- 材質
- 本体:スチロール樹脂、アーム:ABS樹脂
- 質量(g)
- (アーム装着時)約25、(アーム取外し時)約22
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (アーム装着時)約67×93×27
- 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
- 約67×25(アーム取外し時)
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ
























