曜日別特売
TSUNET-1000E-BD AWG24-24P CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業 76105447

CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(170m)
1巻(170m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
1巻(80m)
1巻(90m)
1巻(100m)
1巻(110m)
1巻(120m)
1巻(130m)
1巻(140m)
1巻(150m)
1巻(160m)
1巻(180m)
1巻(190m)
1巻(200m)
1巻(210m)
1巻(220m)
1巻(230m)
1巻(240m)
1巻(250m)
1巻(260m)
1巻(270m)
1巻(280m)
1巻(290m)
1巻(300m)
内容量1巻(170m)注文コード76105447品番TSUNET-1000E-BD AWG24-24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。

長さ(m)
170
色
ライトブルー
ケーブル外径(Φmm)
22
概算質量(kg/km)
335
導体
AWG24 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする