通信興業
CAT6 両端RJ45コネクタ付き F/UTPパッチコード(細径/一括遮蔽)
TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 2m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
76106095
品番
TSUNET-EX FAC6(B)-LA-MP8C LB 8-8 PP 2m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のF/UTP(一括遮蔽)細径パッチコードです。
長さ(m)
2
色
ライトブルー
ケーブル外径(Φmm)
6
導体
AWG26 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート