曜日別特売
DSW032-075-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 76116699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSW032-075-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 76116699
DSW032-075-06CI20 AH725 ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイ 76116699

ソリッドドリル DSW-CI20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は食付Lcfなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
食付Lcf
80
注文コード
76116699
品番
DSW032-075-06CI20 AH725
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
食付Lcf
80
寸法DC(mm)
32
寸法LU(mm)
75
寸法OAL(mm)
120
寸法DCONMS(mm)
60
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする