曜日別特売

わくわくプレイセット

わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]わくわくプレイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

3種類の遊び方(木馬遊び・滑り台・バスケットボール)ができるスポーツ玩具!
木馬遊び・滑り台・バスケットボールの3種類の遊び方が楽しめる多機能スポーツ玩具です。丈夫なPE素材を使用しており、安全に遊べます。体を動かしながら遊べるため、幼児の体力づくりや運動発達にも役立ちます。

用途
木馬あそび・滑り台・バスケットボールの室内あそびに。
セット内容
本体×1
材質
PE
寸法(mm)
木馬遊び:460×840、滑り台:460×970、バスケットボール:(ゴールから下)720
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611554575209
オープン
¥8,910
¥9,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする