曜日別特売
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545

75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545
75209 わくわくプレイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76115545

わくわくプレイセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76115545
品番
75209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,801
販売価格(税別)
¥8,910

3種類の遊び方(木馬遊び・滑り台・バスケットボール)ができるスポーツ玩具!
木馬遊び・滑り台・バスケットボールの3種類の遊び方が楽しめる多機能スポーツ玩具です。丈夫なPE素材を使用しており、安全に遊べます。体を動かしながら遊べるため、幼児の体力づくりや運動発達にも役立ちます。

用途
木馬あそび・滑り台・バスケットボールの室内あそびに。
セット内容
本体×1
材質
PE
寸法(mm)
木馬遊び:460×840、滑り台:460×970、バスケットボール:(ゴールから下)720
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする