曜日別特売
SNSQS-M6-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76127759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSQS-M6-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76127759
SNSQS-M6-50 NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76127759

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ねじの呼び【M(並目)】M6
首下長(mm)50
ピッチ【M(並目)】1
内容量1袋(10個)注文コード76127759品番SNSQS-M6-50
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,671
販売価格(税別)
¥1,519

・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。
・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。

用途
<用途>
・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
質量(g)
15
ピッチ
【M(並目)】1
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
6
寸法t(mm)
1.6
材質(本体)
SUSXM7(SUS304相当)
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
首下長(mm)
50
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
【M(並目)】M6
入数
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする