NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(10個)
1袋(20個)
¥1,539
1袋(50個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
40
10
12
15
20
25
30
35
40
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76136378
品番
SPC-M6-40-H
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,693
販売価格(税別)
¥
1,539
バスケットに入れる
長さL(mm)
40
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目