曜日別特売
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821

N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821
N-5010 玄関用浸水防止水のう袋セット ノムラテック 76158821

玄関用浸水防止水のう袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76158821
品番
N-5010
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

・玄関前に設置する事で、大雨時の浸水・逆流の侵入を抑える水のう袋セットです。
・家にある水を注水するだけで使用でき、工具や特別な施工は不要。
・断水・水道工事・凍結時の生活用水(トイレ・清掃等)としても使用可能。
・使用後は水を抜いて折り畳みコンパクトに保管できる。
・繰り返し使用でき、土のうのような廃棄が不要。
・玄関・ガレージ・シャッター前など、さまざまな出入口に対応。
・保管時は水を抜く安全設計。

セット内容
水のう袋4袋、設置用シート1枚(約1200×1800mm)、結束バンド12本
材質
水のう袋(ナイロン・ポリエチレン)、給水口(ポリエチレン)、設置用シート(ポリエチレン・アルミ)、結束バンド(ナイロン)
質量(g)
870
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約1300×400×300
注意
※飲料水には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする