曜日別特売

脚高シャンプーラック2段

脚高シャンプーラック2段 - ヨシカワ脚高シャンプーラック2段 - ヨシカワ脚高シャンプーラック2段 - ヨシカワ

脚高で手が入るからお掃除ラクラク。
接地面が少なくお手入れ簡単です。

寸法(mm)
本体/スチール(カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂粉体塗装)、脚ゴム/シリコーンゴム
色
ブラウン
質量(g)
650
パッケージサイズ(mm)
約幅140×奥行305×高さ302
縦×横×高さH(mm)
約300×121×297
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761597401305879
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする