曜日別特売
1305879 脚高シャンプーラック2段 ヨシカワ 76159740

1305879 脚高シャンプーラック2段 ヨシカワ 76159740
1305879 脚高シャンプーラック2段 ヨシカワ 76159740
1305879 脚高シャンプーラック2段 ヨシカワ 76159740

脚高シャンプーラック2段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76159740
品番
1305879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

脚高で手が入るからお掃除ラクラク。
接地面が少なくお手入れ簡単です。

寸法(mm)
本体/スチール(カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂粉体塗装)、脚ゴム/シリコーンゴム
色
ブラウン
質量(g)
650
パッケージサイズ(mm)
約幅140×奥行305×高さ302
縦×横×高さH(mm)
約300×121×297

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする